Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - PCF STECKER ST (BFOC) KLEMM 2,2 /4ST

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - PCF STECKER ST (BFOC) KLEMM 2,2 /4ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 29125799

  • Ausführung - Stecker

  • Geeignet für Faserart - PCF

  • Steckverbindertyp - ST

  • Anschlussart - klemmen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044776520528

Sonepar Artikelnummer

120826328

Hersteller Artikelnummer

29125799

Hersteller Typ

29125799

Hersteller Artikel Nr.:

29125799

Ausführung:

Stecker

Geeignet für Faserart:

PCF

Steckverbindertyp:

ST

Anschlussart:

klemmen

Faserklasse:

OM4

APC-Ausführung:

Nein

Werkstoff der Ferrule:

Metall

Farbe:

sonstige

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.007 kg

Geeignet für die Feld-Montage, Wiederverwendbar, da lösbar, Einfache Konfektionierbarkeit, Stecker für Klemm- und Brech Konfektion (Clamp & Cleave), Verfügbar für unterschiedliche Kabel- durchmesser (2,2 mm und 3,0 mm), Kupplungen auf Anfrage erhältlich, Knickschutz-Farbe: schwarz und rot,