Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

LAPP - PK Ersatzprägerad 2mm

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - PK Ersatzprägerad 2mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 61726000

  • Ausführung - manuell

  • Druckverfahren - Prägung

  • Eingabemethode - Drehrad

  • Textwiederholung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773199512

Sonepar Artikelnummer

120828377

Hersteller Artikelnummer

61726000

Hersteller Typ

61726000

Hersteller Artikel Nr.:

61726000

Ausführung:

manuell

Druckverfahren:

Prägung

Eingabemethode:

Drehrad

Textwiederholung:

Ja

Zeichen im Display:

0

Geeignet für Metallband:

Ja

Zolltarifnummer:

82073090

Gewicht:

0.371 kg

Standprägegerät für Metallschilder, SP Metallprint ist ein handbetriebenes Gerät zum schnellen und problemlosen Prägen von Schildern. Das Gerät eignet sich besonders für Kleinserien mit wechselnden Daten und unterschiedlichen Typenschildern. Das Schild wird eingespannt, die Einstellung der , Schmal und raumsparend für enge Platzverhältnisse, Ein- und Zweihandbedienung möglich, Einfache Handhabung, Schriftgrößen: 2,3,4,5mm (austauschbare Prägeräder), Zeichensatz: Großbuchstaben A-Z, Zahlen 0-9, Zeichen +/-,, Max. verarbeitbare Schildergröße: 140x90mm, Druckbegrenzung für gleichmäßige Prägetiefe, Verstellbarer Anschlag durch Klemmleiste,