Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - POF ABMANTELWERKZEUG PA 2,2 MM

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - POF ABMANTELWERKZEUG PA 2,2 MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 29500013

  • Kerbtiefe einstellbar - Nein

  • Längsschnitt - Ja

  • Rundschnitt - Nein

  • Spiralschnitt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044776704577

Sonepar Artikelnummer

120826419

Hersteller Artikelnummer

29500013

Hersteller Typ

29500013

Hersteller Artikel Nr.:

29500013

Kerbtiefe einstellbar:

Nein

Längsschnitt:

Ja

Rundschnitt:

Nein

Spiralschnitt:

Nein

Auswechselbare Messer:

Ja

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.170 kg

Abmantelwerkzeuge für unterschiedliche Mantelmaterialien und Kabeldurchmesser, Bearbeitungswerkzeuge für das POF Kabel- und Steckersortiment, Diverse Schneidwerkzeuge für 2,2 mm POF-Adern von sehr einfach bis mit automatischem Messervorschub, 29500011 - Abmantelwerkzeug für PE-Adermantel 2,2 mm, 29500013 - Abmantelwerkzeug für PA-Adermantel 2,2 mm - 2,3 mm, 29500012 - Abmantelwerkzeug für Kabeldurchmesser 3,6 mm und 6,0 mm, Crimpzange geeignet für POF(PCF) Steckersortiment,