LAPP - POF CRIMPZANGE 2,5/3,0/4,5/4,95MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 29500010
Anwendung - Steckverbindermontage
Bauart - Handgerät
Für Singlemode 125 µm - Nein
Für Multimode 125 µm - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776704584
Sonepar Artikelnummer
120826416
Hersteller Artikelnummer
29500010
Hersteller Typ
29500010
Hersteller Artikel Nr.:
29500010
Anwendung:
Steckverbindermontage
Bauart:
Handgerät
Für Singlemode 125 µm:
Nein
Für Multimode 125 µm:
Nein
Für POF-Fasern 1000 µm:
Ja
Für PCF/HCS-Fasern 230 µm:
Nein
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.723 kg


