LAPP - POF CUTTER 2.2/1.0 MM GUILLOTINE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 29500014
Anwendung - sonstige
Bauart - Handgerät
Für Singlemode 125 µm - Nein
Für Multimode 125 µm - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776704799
Sonepar Artikelnummer
120826420
Hersteller Artikelnummer
29500014
Hersteller Typ
29500014
Hersteller Artikel Nr.:
29500014
Anwendung:
sonstige
Bauart:
Handgerät
Für Singlemode 125 µm:
Nein
Für Multimode 125 µm:
Nein
Für POF-Fasern 1000 µm:
Ja
Für PCF/HCS-Fasern 230 µm:
Nein
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.013 kg


