Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - POF FASERSCHNEIDER 2,2 MM AUTOMATIC

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - POF FASERSCHNEIDER 2,2 MM AUTOMATIC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 29500016

  • Anwendung - sonstige

  • Bauart - Handgerät

  • Für Singlemode 125 µm - Nein

  • Für Multimode 125 µm - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044776704812

Sonepar Artikelnummer

120826422

Hersteller Artikelnummer

29500016

Hersteller Typ

29500016

Hersteller Artikel Nr.:

29500016

Anwendung:

sonstige

Bauart:

Handgerät

Für Singlemode 125 µm:

Nein

Für Multimode 125 µm:

Nein

Für POF-Fasern 1000 µm:

Ja

Für PCF/HCS-Fasern 230 µm:

Nein

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.524 kg

Abmantelwerkzeuge für unterschiedliche Mantelmaterialien und Kabeldurchmesser, Bearbeitungswerkzeuge für das POF Kabel- und Steckersortiment, Diverse Schneidwerkzeuge für 2,2 mm POF-Adern von sehr einfach bis mit automatischem Messervorschub, 29500011 - Abmantelwerkzeug für PE-Adermantel 2,2 mm, 29500013 - Abmantelwerkzeug für PA-Adermantel 2,2 mm - 2,3 mm, 29500012 - Abmantelwerkzeug für Kabeldurchmesser 3,6 mm und 6,0 mm, Crimpzange geeignet für POF(PCF) Steckersortiment,