Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - POF KUPPLUNG F05 SIMPLEX /4ST

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - POF KUPPLUNG F05 SIMPLEX /4ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 29450099

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

  • Befestigungsart - Schraube

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044776520665

Sonepar Artikelnummer

120826412

Hersteller Artikelnummer

29450099

Hersteller Typ

29450099

Hersteller Artikel Nr.:

29450099

Geeignet für Faserart:

Multimode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Befestigungsart:

Schraube

Farbe:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Hülse:

Kunststoff

APC-Ausführung:

Nein

UPC-Ausführung:

Nein

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.002 kg

Digital Audio, Fabrik-Automation, Gebäude-Automation (Smart House), Einfache Konfektionierbarkeit, F-05 (TOCP) SIMPLEX Klemmsteckverbinder für Polymerfaser ohne crimpen oder kleben, Snap-In Stecker, Geeignet für 2,2 mm POF,