Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - POF KUPPLUNG FSMA /4ST

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - POF KUPPLUNG FSMA /4ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 29430099

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - FSMA

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - FSMA

  • Befestigungsart - Flansch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044776520634

Sonepar Artikelnummer

120826406

Hersteller Artikelnummer

29430099

Hersteller Typ

29430099

Hersteller Artikel Nr.:

29430099

Geeignet für Faserart:

Multimode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

FSMA

Steckverbindertyp Anschluss 2:

FSMA

Befestigungsart:

Flansch

Farbe:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Werkstoff der Hülse:

Metall

APC-Ausführung:

Nein

UPC-Ausführung:

Nein

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.005 kg

POF Kupplung FSMA: Ausführung mit zwei Befestigungsmuttern und Federscheibe, POF Kupplung FSMA Sechskant: Ausführung mit Sechskant-Flansch, Befestigungsmuttern und Federscheibe,