Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - POF KUPPLUNG HFBR4515 BL SIMPLEX /4ST

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - POF KUPPLUNG HFBR4515 BL SIMPLEX /4ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 29441099

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

  • Befestigungsart - Schraube/einrasten

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044776520627

Sonepar Artikelnummer

120826411

Hersteller Artikelnummer

29441099

Hersteller Typ

29441099

Hersteller Artikel Nr.:

29441099

Geeignet für Faserart:

Multimode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Befestigungsart:

Schraube/einrasten

Farbe:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Hülse:

Kunststoff

APC-Ausführung:

Nein

UPC-Ausführung:

Nein

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.002 kg

Fabrik-Automation, Medizinische Geräte, Telekommunikations-Systeme, Automobil-Netzwerke, Leiterplatten, Kompatibel mit HP Versatile Link Stecker und Komponenten Serie, Unterschiedliche Farben zur Verbindungs- Kodierung, HFBR Stecker Serie für 2,2 mm POF, Zum Krimpen oder in Klemm-Technik Ausführung, Simplex oder Duplex Ausführungen,