Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - POF KUPPLUNG ST (BFOC) /4ST

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - POF KUPPLUNG ST (BFOC) /4ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 29420099

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - ST

  • Befestigungsart - Flansch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044776520658

Sonepar Artikelnummer

120826400

Hersteller Artikelnummer

29420099

Hersteller Typ

29420099

Hersteller Artikel Nr.:

29420099

Geeignet für Faserart:

Multimode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

ST

Steckverbindertyp Anschluss 2:

ST

Befestigungsart:

Flansch

Farbe:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Werkstoff der Hülse:

Metall

APC-Ausführung:

Nein

UPC-Ausführung:

Nein

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.009 kg

ST entspricht IEC61754-2, ST(BFOC) Kupplung mit Befestigungsflansch, Befestigungsmuttern und Federscheibe,