LAPP - POF OPT.PEGELSENDER ADAPTER ST, 650 NM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 29500073
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zolltarifnummer - 90319000
Gewicht - 0.014 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776704430
Sonepar Artikelnummer
120826439
Hersteller Artikelnummer
29500073
Hersteller Typ
29500073
Hersteller Artikel Nr.:
29500073
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zolltarifnummer:
90319000
Gewicht:
0.014 kg
Messgerätset für Wellenlängenbereich 660/850 nm, Geeignet zur Vermessung von konfektionierten POF- und PCF-Systemen, Optischer Pegelsender mit Digitalanzeige, Wellenlänge abhängig von Wechseladapter, aktive Wechseladapter sind nicht enthalten, bitte separat bestellen, Optisches Leistungs-Messgerät mit Digitalanzeige für Wellenlängen 660/850 nm, Wechseladapter nicht enthalten, bitte separat bestellen, Messgeräteset (29500089): Optischer Pegelsender und Leistungs-Messgerät als Set im handlichen Koffer, Wechseladapter nicht enthalten, Messgerät wird ohne Adapter geliefert. Entsprechende Steckertypische Wechseladapter bitte separat bestellen., Optischer Pegelsender: Wellenlänge abhängig vom Wechseladapter - 650 nm - 660 nm - 850 nm (auf Anfrage), Optisches Leistungsmessgerät: zur Dämpfungsmessung eines konfektionierten POF (PCF) Systems abgestimmt auf Optischen Sender,


