Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - POF STECKER F05 SIMPLEX /50ST

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - POF STECKER F05 SIMPLEX /50ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 29150098

  • Ausführung - Stecker

  • Geeignet für Faserart - POF

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Anschlussart - klemmen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044776520337

Sonepar Artikelnummer

120826377

Hersteller Artikelnummer

29150098

Hersteller Typ

29150098

Hersteller Artikel Nr.:

29150098

Ausführung:

Stecker

Geeignet für Faserart:

POF

Steckverbindertyp:

sonstige

Anschlussart:

klemmen

Faserklasse:

OM4

APC-Ausführung:

Nein

Werkstoff der Ferrule:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Digital Audio, Fabrik-Automation, Gebäude-Automation (Smart House), Einfache Konfektionierbarkeit, F-05 (TOCP) SIMPLEX Klemmsteckverbinder für Polymerfaser ohne crimpen oder kleben, Snap-In Stecker, Geeignet für 2,2 mm POF,