Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - POF STECKER FSMA KLEMM 2,2 /50ST

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - POF STECKER FSMA KLEMM 2,2 /50ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 29130098

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - FSMA

  • Anschlussart - klemmen

  • Faserklasse - OM4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044776520481

Sonepar Artikelnummer

120826333

Hersteller Artikelnummer

29130098

Hersteller Typ

29130098

Hersteller Artikel Nr.:

29130098

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

FSMA

Anschlussart:

klemmen

Faserklasse:

OM4

APC-Ausführung:

Nein

Werkstoff der Ferrule:

Metall

Farbe:

sonstige

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.008 kg

Als Crimp- oder Klemmausführung für einfache Montage, FSMA und ST(BFOC) Stecker mit Rändelmutter oder Sechskantmutter zum Crimpen, Kleben oder einfach zum Klemmen, Geeignet für 2,2 mm POF, Erhältlich für unterschiedliche Kabeldurchmesser (2,2 mm und 6,0 mm), Stecker inklusive Knickschutz und Staubschutzkappe, Knickschutz-Farbe: schwarz und rot,