Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - POF STECKER HFBR4501 GY SIMPLEX /50ST

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - POF STECKER HFBR4501 GY SIMPLEX /50ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 29140098

  • Ausführung - Stecker

  • Geeignet für Faserart - POF

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Anschlussart - crimpen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044776520344

Sonepar Artikelnummer

120826353

Hersteller Artikelnummer

29140098

Hersteller Typ

29140098

Hersteller Artikel Nr.:

29140098

Ausführung:

Stecker

Geeignet für Faserart:

POF

Steckverbindertyp:

sonstige

Anschlussart:

crimpen

Faserklasse:

OM4

APC-Ausführung:

Nein

Werkstoff der Ferrule:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Fabrik-Automation, Medizinische Geräte, Telekommunikations-Systeme, Automobil-Netzwerke, Leiterplatten, Kompatibel mit HP Versatile Link Stecker und Komponenten Serie, Unterschiedliche Farben zur Verbindungs- Kodierung, HFBR Stecker Serie für 2,2 mm POF, Zum Krimpen oder in Klemm-Technik Ausführung, Simplex oder Duplex Ausführungen,