Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - POF STECKER SC-RJ CRIMP 2,2

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - POF STECKER SC-RJ CRIMP 2,2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 29161097

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - SC-RJ

  • Anschlussart - crimpen

  • Faserklasse - OM4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044777302154

Sonepar Artikelnummer

120826379

Hersteller Artikelnummer

29161097

Hersteller Typ

29161097

Hersteller Artikel Nr.:

29161097

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

SC-RJ

Anschlussart:

crimpen

Faserklasse:

OM4

APC-Ausführung:

Nein

Werkstoff der Ferrule:

Metall

Farbe:

sonstige

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.012 kg

Als Crimpausführung für einfache Montage, Steckverbinder für PROFINET Datenverkabelung, Geeignet für 2,2 mm POF, Steckerset beinhaltet zwei SC-Stecker, SC-RJ Gehäuse, zwei Knickschütze, Staubschutzkappen, Knickschutz-Farbe: schwarz und rot,