Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - POF STECKER ST (BFOC) KLEMM 2,2 /4ST

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - POF STECKER ST (BFOC) KLEMM 2,2 /4ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 29120099

  • Ausführung - Stecker

  • Geeignet für Faserart - POF

  • Steckverbindertyp - ST

  • Anschlussart - klemmen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044776512899

Sonepar Artikelnummer

120826320

Hersteller Artikelnummer

29120099

Hersteller Typ

29120099

Hersteller Artikel Nr.:

29120099

Ausführung:

Stecker

Geeignet für Faserart:

POF

Steckverbindertyp:

ST

Anschlussart:

klemmen

Faserklasse:

OM4

APC-Ausführung:

Nein

Werkstoff der Ferrule:

Metall

Farbe:

sonstige

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.005 kg

Als Crimp- oder Klemmausführung für einfache Montage, FSMA und ST(BFOC) Stecker mit Rändelmutter oder Sechskantmutter zum Crimpen, Kleben oder einfach zum Klemmen, Geeignet für 2,2 mm POF, Erhältlich für unterschiedliche Kabeldurchmesser (2,2 mm und 6,0 mm), Stecker inklusive Knickschutz und Staubschutzkappe, Knickschutz-Farbe: schwarz und rot,