Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - POF STECKER ST (BFOC) KLEMM 2,2 /50ST

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - POF STECKER ST (BFOC) KLEMM 2,2 /50ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 29120098

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - ST

  • Anschlussart - klemmen

  • Faserklasse - OM4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044776520504

Sonepar Artikelnummer

120826319

Hersteller Artikelnummer

29120098

Hersteller Typ

29120098

Hersteller Artikel Nr.:

29120098

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

ST

Anschlussart:

klemmen

Faserklasse:

OM4

APC-Ausführung:

Nein

Werkstoff der Ferrule:

Metall

Farbe:

sonstige

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Als Crimp- oder Klemmausführung für einfache Montage, FSMA und ST(BFOC) Stecker mit Rändelmutter oder Sechskantmutter zum Crimpen, Kleben oder einfach zum Klemmen, Geeignet für 2,2 mm POF, Erhältlich für unterschiedliche Kabeldurchmesser (2,2 mm und 6,0 mm), Stecker inklusive Knickschutz und Staubschutzkappe, Knickschutz-Farbe: schwarz und rot,