LAPP - POLIERBOGEN KÖRNUNG 1 µM (GRÜN)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 29500023
Körnung - 1 µm
Zolltarifnummer - 68053000
Gewicht - 0.008 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776704690
Sonepar Artikelnummer
120826427
Hersteller Artikelnummer
29500023
Hersteller Typ
29500023
Hersteller Artikel Nr.:
29500023
Körnung:
1 µm
Zolltarifnummer:
68053000
Gewicht:
0.008 kg
Einfache Handhabung, Passend zu POF Stecker Konfektierungssets, Zubehör für POF Konfektionierung, Polierscheiben für unterschiedliche POF-Steckerausführungen, Polierbögen mit unterschiedlichen Körnungen für Faser-Endflächenbearbeitung, Polier-Prozess: POF - Polierbogen 1000 (blau) Polierbogen 5 µm (braun) Polierbogen 1 µm (grün) PCF - Polierbogen 5 µm (braun) Polierbogen 1 µm (grün) Polierbogen 0,3 µm (weiß), Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich,


