LAPP - POLIERBOGEN KÖRNUNG 1000 (BLAU)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 29500021
Körnung - 1000 µm
Zolltarifnummer - 68053000
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776704676
Sonepar Artikelnummer
120826425
Hersteller Artikelnummer
29500021
Hersteller Typ
29500021
Hersteller Artikel Nr.:
29500021
Körnung:
1000 µm
Zolltarifnummer:
68053000
Gewicht:
0.010 kg
Einfache Handhabung, Passend zu POF Stecker Konfektierungssets, Zubehör für POF Konfektionierung, Polierscheiben für unterschiedliche POF-Steckerausführungen, Polierbögen mit unterschiedlichen Körnungen für Faser-Endflächenbearbeitung, Polier-Prozess: POF - Polierbogen 1000 (blau) Polierbogen 5 µm (braun) Polierbogen 1 µm (grün) PCF - Polierbogen 5 µm (braun) Polierbogen 1 µm (grün) Polierbogen 0,3 µm (weiß), Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich,


