LAPP - POLIERBOGEN KÖRNUNG 5 µM (BRAUN)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 29500024
Körnung - 5 µm
Zolltarifnummer - 68053000
Gewicht - 0.008 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776704706
Sonepar Artikelnummer
120826428
Hersteller Artikelnummer
29500024
Hersteller Typ
29500024
Hersteller Artikel Nr.:
29500024
Körnung:
5 µm
Zolltarifnummer:
68053000
Gewicht:
0.008 kg
Einfache Handhabung, Passend zu POF Stecker Konfektierungssets, Zubehör für POF Konfektionierung, Polierscheiben für unterschiedliche POF-Steckerausführungen, Polierbögen mit unterschiedlichen Körnungen für Faser-Endflächenbearbeitung, Polier-Prozess: POF - Polierbogen 1000 (blau) Polierbogen 5 µm (braun) Polierbogen 1 µm (grün) PCF - Polierbogen 5 µm (braun) Polierbogen 1 µm (grün) Polierbogen 0,3 µm (weiß), Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich,


