LAPP - POLIERGLASUNTERLAGE 150X230 MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 29500020
Werkstoff - sonstige
Zolltarifnummer - 70051005
Gewicht - 0.345 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776704713
Sonepar Artikelnummer
120826424
Hersteller Artikelnummer
29500020
Hersteller Typ
29500020
Hersteller Artikel Nr.:
29500020
Werkstoff:
sonstige
Zolltarifnummer:
70051005
Gewicht:
0.345 kg
Einfache Handhabung, Passend zu POF Stecker Konfektierungssets, Zubehör für POF Konfektionierung, Polierscheiben für unterschiedliche POF-Steckerausführungen, Polierbögen mit unterschiedlichen Körnungen für Faser-Endflächenbearbeitung, Polier-Prozess: POF - Polierbogen 1000 (blau) Polierbogen 5 µm (braun) Polierbogen 1 µm (grün) PCF - Polierbogen 5 µm (braun) Polierbogen 1 µm (grün) Polierbogen 0,3 µm (weiß), Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich,


