Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - POLIERSCHEIBE POF SIMPLEX 2,2 MM

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - POLIERSCHEIBE POF SIMPLEX 2,2 MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 29500036

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Werkstoff - Metall

  • Zolltarifnummer - 82055980

  • Gewicht - 0.053 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044776704744

Sonepar Artikelnummer

120826434

Hersteller Artikelnummer

29500036

Hersteller Typ

29500036

Hersteller Artikel Nr.:

29500036

Steckverbindertyp:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.053 kg

Einfache Handhabung, Passend zu POF Stecker Konfektierungssets, Zubehör für POF Konfektionierung, Polierscheiben für unterschiedliche POF-Steckerausführungen, Polierbögen mit unterschiedlichen Körnungen für Faser-Endflächenbearbeitung, Polier-Prozess: POF - Polierbogen 1000 (blau) Polierbogen 5 µm (braun) Polierbogen 1 µm (grün) PCF - Polierbogen 5 µm (braun) Polierbogen 1 µm (grün) Polierbogen 0,3 µm (weiß), Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich,