LAPP - POLIERSCHEIBE POF ST(BFOC) STECKER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 29500032
Steckverbindertyp - ST-POF
Werkstoff - Metall
Zolltarifnummer - 82055980
Gewicht - 0.052 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776704720
Sonepar Artikelnummer
120826430
Hersteller Artikelnummer
29500032
Hersteller Typ
29500032
Hersteller Artikel Nr.:
29500032
Steckverbindertyp:
ST-POF
Werkstoff:
Metall
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.052 kg
Einfache Handhabung, Passend zu POF Stecker Konfektierungssets, Zubehör für POF Konfektionierung, Polierscheiben für unterschiedliche POF-Steckerausführungen, Polierbögen mit unterschiedlichen Körnungen für Faser-Endflächenbearbeitung, Polier-Prozess: POF - Polierbogen 1000 (blau) Polierbogen 5 µm (braun) Polierbogen 1 µm (grün) PCF - Polierbogen 5 µm (braun) Polierbogen 1 µm (grün) Polierbogen 0,3 µm (weiß), Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich,


