LAPP - POWERLOCK BOX A1 SD (1)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 44420283
Kontaktausführung - Stift
Anzahl der Leistungskontakte - 1
Anzahl der Steuerkontakte - 1
Ausführung des Gehäuses - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774882826
Sonepar Artikelnummer
120826620
Hersteller Artikelnummer
44420283
Hersteller Typ
44420283
Hersteller Artikel Nr.:
44420283
Kontaktausführung:
Stift
Anzahl der Leistungskontakte:
1
Anzahl der Steuerkontakte:
1
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
50 .. 120 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gewindemaß (metrisch):
12
Anzahl der Datenkontakte:
0
Bemessungsstrom In:
400 A
Umgebungstemperatur:
-20 .. 85 °C
Bemessungsspannung:
1000 V
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
50 .. 120 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
50 .. 120 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
50 .. 120 mm²
Beschichtung Gehäuse:
ohne
Werkstoff des Gewinderings:
Kunststoff
Art der Verriegelung:
Bajonett
Mit Schutzleiter:
Ja
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Geschirmt:
Nein
Mit Statusanzeige:
Nein
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
4.400 kg


