Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - POWERLOCK CRIMP WERKZEUG C130

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - POWERLOCK CRIMP WERKZEUG C130

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44420337

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja

  • Ausführung/Betätigung - hand-hydraulisch

  • Einsätze auswechselbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044776767916

Sonepar Artikelnummer

120826649

Hersteller Artikelnummer

44420337

Hersteller Typ

44420337

Hersteller Artikel Nr.:

44420337

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Ausführung/Betätigung:

hand-hydraulisch

Einsätze auswechselbar:

Ja

Mit automatischem Rücklauf:

Ja

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

5.360 kg

POWERLOCK CRIMP WERKZEUG C130, LAPP