Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - POWERLOCK CRIMPGESENK C120

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - POWERLOCK CRIMPGESENK C120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44420333

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 120 mm²

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044776767879

Sonepar Artikelnummer

120826645

Hersteller Artikelnummer

44420333

Hersteller Typ

44420333

Hersteller Artikel Nr.:

44420333

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

120 mm²

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Ja

Mit automatischem Rücklauf:

Ja

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.140 kg

POWERLOCK CRIMPGESENK C120