Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - PRÄGEBAND, Edelstahl 12/6.4 M

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - PRÄGEBAND, Edelstahl 12/6.4 M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 61742700

  • Schriftfarbe - sonstige

  • Bandfarbe - sonstige

  • Bandlänge - 6.4 m

  • Breite des Bandes - 12 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773193756

Sonepar Artikelnummer

120828513

Hersteller Artikelnummer

61742700

Hersteller Typ

61742700

Hersteller Artikel Nr.:

61742700

Schriftfarbe:

sonstige

Bandfarbe:

sonstige

Bandlänge:

6.4 m

Breite des Bandes:

12 mm

Hitzebeständig:

Ja

Transparent:

Nein

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.084 kg

Kabel- und Komponentenkennzeichnung, Für Außenanwendungen, Robustes Handprägegerät, Bedruckt mühelos 12 mm breite Edelstahl- und Aluminiumbänder, welche auch extremen Witterungsverhältnissen standhalten, beständig gegen Salzwasser sind und sich durch eine hohe Temperaturbeständigkeit auszeichnen, Integrierte Stanze ermöglicht das Prägen auch für Kabelbinder, Nägel oder Schrauben, Schnelle, einfache und dauerhafte Kennzeichnung vor Ort,