LAPP - Presseinsatz PEW 12.020

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61813823
Anwendung - nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 0.5 .. 2.5 mm²
Zolltarifnummer - 82079099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773743920
Sonepar Artikelnummer
120829307
Hersteller Artikelnummer
61813823
Hersteller Typ
61813823
Hersteller Artikel Nr.:
61813823
Anwendung:
nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
0.5 .. 2.5 mm²
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.050 kg


