LAPP - Presseinsatz PEW 12.030

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61813824
Anwendung - nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 4 .. 10 mm²
Zolltarifnummer - 82079099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773743913
Sonepar Artikelnummer
120829309
Hersteller Artikelnummer
61813824
Hersteller Typ
61813824
Hersteller Artikel Nr.:
61813824
Anwendung:
nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
4 .. 10 mm²
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.050 kg


