LAPP - Presseinsatz PEW 12.031

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61813825
Anwendung - nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 1.5 .. 10 mm²
Zolltarifnummer - 82079099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773743906
Sonepar Artikelnummer
120829311
Hersteller Artikelnummer
61813825
Hersteller Typ
61813825
Hersteller Artikel Nr.:
61813825
Anwendung:
nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
1.5 .. 10 mm²
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.050 kg


