LAPP - Presseinsatz PEW 12.032

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61813811
Anwendung - nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 0.5 .. 10 mm²
Zolltarifnummer - 82032000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773376524
Sonepar Artikelnummer
120829292
Hersteller Artikelnummer
61813811
Hersteller Typ
61813811
Hersteller Artikel Nr.:
61813811
Anwendung:
nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
0.5 .. 10 mm²
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.050 kg


