LAPP - Presseinsatz PEW 12.033

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61813862
Anwendung - nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 16 .. 25 mm²
Zolltarifnummer - 82055980
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773748581
Sonepar Artikelnummer
120829325
Hersteller Artikelnummer
61813862
Hersteller Typ
61813862
Hersteller Artikel Nr.:
61813862
Anwendung:
nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
16 .. 25 mm²
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.050 kg


