LAPP - Presseinsatz PEW 12.060

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61813812
Anwendung - nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 0.5 .. 6 mm²
Zolltarifnummer - 82032000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773376517
Sonepar Artikelnummer
120829294
Hersteller Artikelnummer
61813812
Hersteller Typ
61813812
Hersteller Artikel Nr.:
61813812
Anwendung:
nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0.5 .. 6 mm²
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.050 kg


