LAPP - Presseinsatz PEW 12.063

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61813826
Anwendung - nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 10 .. 16 mm²
Zolltarifnummer - 82079099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773743890
Sonepar Artikelnummer
120829314
Hersteller Artikelnummer
61813826
Hersteller Typ
61813826
Hersteller Artikel Nr.:
61813826
Anwendung:
nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
10 .. 16 mm²
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.041 kg


