LAPP - Presseinsatz PEW 12.090

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61813802
Anwendung - isolierte Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Kerbung
Querschnitt - 0.5 .. 6 mm²
Zolltarifnummer - 82032000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773376913
Sonepar Artikelnummer
120829280
Hersteller Artikelnummer
61813802
Hersteller Typ
61813802
Hersteller Artikel Nr.:
61813802
Anwendung:
isolierte Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Kerbung
Querschnitt:
0.5 .. 6 mm²
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.049 kg


