LAPP - Presseinsatz PEW 12.091

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61813803
Anwendung - isolierte Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Vierkantpressung
Querschnitt - 10 .. 25 mm²
Zolltarifnummer - 82032000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773376906
Sonepar Artikelnummer
120829282
Hersteller Artikelnummer
61813803
Hersteller Typ
61813803
Hersteller Artikel Nr.:
61813803
Anwendung:
isolierte Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Vierkantpressung
Querschnitt:
10 .. 25 mm²
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.044 kg


