LAPP - Presseinsatz PEW 12.092

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61813804
Anwendung - isolierte Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Vierkantpressung
Querschnitt - 35 .. 50 mm²
Zolltarifnummer - 82032000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773376593
Sonepar Artikelnummer
120829284
Hersteller Artikelnummer
61813804
Hersteller Typ
61813804
Hersteller Artikel Nr.:
61813804
Anwendung:
isolierte Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Vierkantpressung
Querschnitt:
35 .. 50 mm²
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.420 kg


