LAPP - Presseinsatz PEW 12.354/ 401 M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61813866
Anwendung - Schirmanschlussverbinder
Pressform - sonstige
Querschnitt - 6.37 .. 7 mm²
Zolltarifnummer - 82032000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777168224
Sonepar Artikelnummer
120829331
Hersteller Artikelnummer
61813866
Hersteller Typ
61813866
Hersteller Artikel Nr.:
61813866
Anwendung:
Schirmanschlussverbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
6.37 .. 7 mm²
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.049 kg


