LAPP - Presseinsatz PEW 12.373/301 J

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61813868
Anwendung - Schirmanschlussverbinder
Pressform - sonstige
Querschnitt - 4.72 .. 5.12 mm²
Zolltarifnummer - 82032000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777168248
Sonepar Artikelnummer
120829335
Hersteller Artikelnummer
61813868
Hersteller Typ
61813868
Hersteller Artikel Nr.:
61813868
Anwendung:
Schirmanschlussverbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
4.72 .. 5.12 mm²
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.049 kg


