LAPP - Presseinsatz PEW 12.374/301 H

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61813869
Anwendung - Schirmanschlussverbinder
Pressform - sonstige
Querschnitt - 4.14 .. 4.71 mm²
Zolltarifnummer - 82032000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777168255
Sonepar Artikelnummer
120829337
Hersteller Artikelnummer
61813869
Hersteller Typ
61813869
Hersteller Artikel Nr.:
61813869
Anwendung:
Schirmanschlussverbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
4.14 .. 4.71 mm²
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.049 kg


