Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - Presseinsatz PEW 12.375 / 401 L

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - Presseinsatz PEW 12.375 / 401 L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 61813865

  • Anwendung - Schirmanschlussverbinder

  • Pressform - sonstige

  • Querschnitt - 5.87 .. 6.36 mm²

  • Zolltarifnummer - 82032000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044777168217

Sonepar Artikelnummer

120829329

Hersteller Artikelnummer

61813865

Hersteller Typ

61813865

Hersteller Artikel Nr.:

61813865

Anwendung:

Schirmanschlussverbinder

Pressform:

sonstige

Querschnitt:

5.87 .. 6.36 mm²

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.049 kg

Vercrimpung von RSK Einteilige Schirmanschlussverbinder und SHIELD-KON® Zweilige Schirmanschlussverbinder, Sichere Codierung und einfache Zuordnung: Die Produktnummer ist auf Einsatz Ober- und Unterteil eingraviert, Parallele Crimpbackenzustellung, Ein- und Zweihandbedienung möglich, Einfacher Wechsel der Einsätze möglich,