LAPP - PRESSEINSATZ PEW 12.45 LOCATOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61814601
Anwendung - nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Rollpressung (Crimpung)
Querschnitt - 0.1 .. 2.5 mm²
Zolltarifnummer - 82032000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773374247
Sonepar Artikelnummer
120829370
Hersteller Artikelnummer
61814601
Hersteller Typ
61814601
Hersteller Artikel Nr.:
61814601
Anwendung:
nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Rollpressung (Crimpung)
Querschnitt:
0.1 .. 2.5 mm²
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.010 kg


