LAPP - Presseinsatz PEW 12.599/401 K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61813864
Anwendung - Schirmanschlussverbinder
Pressform - sonstige
Querschnitt - 5.13 .. 5.86 mm²
Zolltarifnummer - 82032000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777168200
Sonepar Artikelnummer
120829327
Hersteller Artikelnummer
61813864
Hersteller Typ
61813864
Hersteller Artikel Nr.:
61813864
Anwendung:
Schirmanschlussverbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
5.13 .. 5.86 mm²
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.049 kg


