Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - Presseinsatz PEW 12.619/ 401 N

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - Presseinsatz PEW 12.619/ 401 N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 61813867

  • Anwendung - Schirmanschlussverbinder

  • Pressform - sonstige

  • Querschnitt - 7.01 .. 7.62 mm²

  • Zolltarifnummer - 82032000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044777168231

Sonepar Artikelnummer

120829333

Hersteller Artikelnummer

61813867

Hersteller Typ

61813867

Hersteller Artikel Nr.:

61813867

Anwendung:

Schirmanschlussverbinder

Pressform:

sonstige

Querschnitt:

7.01 .. 7.62 mm²

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.049 kg

Vercrimpung von RSK Einteilige Schirmanschlussverbinder und SHIELD-KON® Zweilige Schirmanschlussverbinder, Sichere Codierung und einfache Zuordnung: Die Produktnummer ist auf Einsatz Ober- und Unterteil eingraviert, Parallele Crimpbackenzustellung, Ein- und Zweihandbedienung möglich, Einfacher Wechsel der Einsätze möglich,