Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - R3.0 BAUF.A FLACHDICHTUNG

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - R3.0 BAUF.A FLACHDICHTUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50201203

  • Form - rund

  • Mit Dichtung - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Zolltarifnummer - 85366990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773552218

Sonepar Artikelnummer

120827061

Hersteller Artikelnummer

50201203

Hersteller Typ

50201203

Hersteller Artikel Nr.:

50201203

Form:

rund

Mit Dichtung:

Ja

Farbe:

schwarz

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

R3.0 BAUF.A FLACHDICHTUNG, LAPP