Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - R3.0 BAUF.A SCHRAUBKAPPE

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - R3.0 BAUF.A SCHRAUBKAPPE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50201120

  • Form - rund

  • Art der Verriegelung - Verschraubung

  • Mit Dichtung - Ja

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773552232

Sonepar Artikelnummer

120827060

Hersteller Artikelnummer

50201120

Hersteller Typ

50201120

Hersteller Artikel Nr.:

50201120

Form:

rund

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Mit Dichtung:

Ja

Farbe:

sonstige

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.022 kg

R3.0 BAUF.A SCHRAUBKAPPE, LAPP