Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - RD-Y(ST)Y 2x2x0,5 GY

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - RD-Y(ST)Y 2x2x0,5 GY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 32470/SCHNITT

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Anzahl der Verseilelemente - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773048582

Sonepar Artikelnummer

12083862899

Hersteller Artikelnummer

32470/SCHNITT

Hersteller Typ

32470/SCHNITT

Hersteller Artikel Nr.:

32470/SCHNITT

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

4

Anzahl der Verseilelemente:

2

Schirm über Verseilung:

Folie

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Oberfläche:

blank

Verseilelement:

Paare

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

ohne

Kabel längswasserdicht:

Nein

Kabel querwasserdicht:

Nein

Schutzmantel:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Außendurchmesser ca.:

6.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

97.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

48.75 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 80 °C

Zolltarifnummer:

85444993

Gewicht:

0.057 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

RD-Y(ST)Y ist als Datenübertragungskabel in Bereichen wie Überwachungsanlagen, Kontrolleinheiten u.ä. eingesetzt, Meß-, Steuer- und Regelungstechnik, sowie für Leitstände von Kraftwerks- und Industrieanlagen, Übertragung analoger und digitaler Signale bis zu einer Frequenz von etwa 10 kHz möglich, Ist vorgesehen für feste Verlegung innerhalb geschlossener Räume., Entkopplung von Stromkreisen durch TP-Aufbau (Über- und Nebensprecheffekte), Adern zu Paaren verseilt, je 4 Paare zu einem Bündel verseilt, Bündel in Lagen, Bündelkennzeichnung durch Zahlenfolie, 7-drähtige Litze aus blanken Kupferdrähten Aderisolation aus PVC, Außenmantelfarbe: grau, Statischer Schirm aus Aluminium-kaschierter Kunststoff-Folie mit verzinnter Beilauflitze, Außenmantel aus PVC, In Anlehnung an DIN VDE 0815, Variante mit 2 Doppeladern zum Sternvierer verseilt, Außenmantelfarbe: grau oder blau für eigensichere Anlagen, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2,