LAPP - RINGKABELSCHUH L-RZ 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 63104020
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4
Flanschform - Ringform
Farbe der Isolation - grün
Nennquerschnitt - 0.25 .. 0.75 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773288285
Sonepar Artikelnummer
120830283
Hersteller Artikelnummer
63104020
Hersteller Typ
63104020
Hersteller Artikel Nr.:
63104020
Anschlussgewindemaß (metrisch):
4
Flanschform:
Ringform
Farbe der Isolation:
grün
Nennquerschnitt:
0.25 .. 0.75 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
Polyamid (PA)
Bandware:
Nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
Nein
Geeignet für Lackdraht:
Nein
Geeignet für Rundleiter:
Ja
Geeignet für Flachleiter:
Nein
Für zugfeste Verbindungen:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Bolzenmaß (imperial):
sonstige
Zolltarifnummer:
85369010


