Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - RJ45 Stecker TM11 Hirose mit 5,8mm Tülle

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - RJ45 Stecker TM11 Hirose mit 5,8mm Tülle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CE6321

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.006 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773235661

Sonepar Artikelnummer

120831715

Hersteller Artikelnummer

CE6321

Hersteller Typ

CE6321

Hersteller Artikel Nr.:

CE6321

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.006 kg

Geeignet für Litzenleiter (AWG24-27), Set beinhaltet: RJ Stecker, Knickschutztülle und Guide Plate, Knickschutz: beige, Max. Kabelaußendurchmesser: 5,8 mm, Geschirmte Ausführung, Aderisolation: ca. 0,9-1,0 mm, Anschlussart: Crimp