LAPP - RJ45 Stecker TM21 Hirose gs.beige (VE50)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CE6324
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.006 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773621051
Sonepar Artikelnummer
120831717
Hersteller Artikelnummer
CE6324
Hersteller Typ
CE6324
Hersteller Artikel Nr.:
CE6324
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.006 kg
Channel Class E bis 250 MHz (CAT.6), Inklusive Knickschutz und Guide Plate, Knickschutz: beige, Vollständig geschirmt, Für Leiter: Ø 0,5 mm massiv Ader, Litzen AWG 24 & 26, Guide Plate für 1,1 mm Ø Draht, Kabelaußendurchmesser: 6,6 mm, Einfache Handhabung, Geeignet für Massiv- und Litzenleiter